ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.D 50M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65 - HVLR120.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Potenza della lampada per metro - 18.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202841007
Codice prodotto
ARTHVLR120.D
Cod. produttore
HVLR120.D
Produttore
ART
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Potenza della lampada per metro:
18.5 W
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
EVG
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
12 mm
Altezza/profondità:
4 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
50 m
Minimo raggio di curvatura:
8.3 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì