ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.D LAMPADA LED HI POWER 20W 4000K - HTP80.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 1650...1650 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 175...250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
8013202682020
Codice prodotto
ARTHTP80.D
Cod. produttore
HTP80.D
Produttore
ART
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
1650...1650 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
175...250 V
Lunghezza:
155 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no