ARTELETA INTERNATION - ARTHTP120.WW LAMPADA LED HI POWER 40W 3000K - HTP120.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 40...40 W
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 175...250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8013202682235
Codice prodotto
ARTHTP120.WW
Cod. produttore
HTP120.WW
Produttore
ART
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
40...40 W
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
175...250 V
Lunghezza:
213 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no