pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTHMN15.WW PLAF.LED MEZZA LUCE 20W CCT IP44 - HMN15.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTHMN15.WW PLAF.LED MEZZA LUCE 20W CCT IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 100 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202671031

Codice prodotto

ARTHMN15.WW

Cod. produttore

HMN15.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

100 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

285 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

50 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.7

efficienza luminosa della lampada:

90...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Dotate di doppio ingresso in modo da poter scegliere l’accensione completa o al 50% della luminosità, possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Alimentazione: 230V ~ 50Hz, Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 90 lm/W. Fattore di potenza: > 0,7 Vita media: 30.000 ore.Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno. 15 W. 1350 lm. 3000K