pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGY5009 INCASSI IN GESSO DIA. 133MM - GY5009

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - no

  • Diametro massimo dell'apparecchio - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202145143

Codice prodotto

ARTGY5009

Cod. produttore

GY5009

Produttore

ART

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

no

Diametro massimo dell'apparecchio:

200 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Larghezza di montaggio:

117 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

sì

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

70 mm

Una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del faretto Corpo in gesso. Per lampadine Ø 50 mm. Completo di portalampade GU10 e MR16 TONDO PROFONDO. Incasso in gesso, di forma tonda.