ARTELETA INTERNATION - ARTGTL512.W TUBO T5 LED 12W 6500K - GTL512.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G5
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1060...1060 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 120...270 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8013202177045
Codice prodotto
ARTGTL512.W
Cod. produttore
GTL512.W
Produttore
ART
Attacco lampada:
G5
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1060...1060 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
120...270 V
Lunghezza:
849 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no