ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA LED STELLA COMETA FLASH - GM.075.LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Lunghezza complessiva - 1.2 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 7.6 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202886435
Codice prodotto
ARTGM.075.LED
Cod. produttore
GM.075.LED
Produttore
ART
Modello:
Altri
Lunghezza complessiva:
1.2 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
7.6 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...220 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
36 mm
Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 120x36 cm. Consumo: 7,6 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.


