pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGKO8.D PLAFONIERA IP54 OVALE 8W CON CCT - GKO8.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGKO8.D PLAFONIERA IP54 OVALE 8W CON CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202475004

Codice prodotto

ARTGKO8.D

Cod. produttore

GKO8.D

Produttore

ART

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

80...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

640...0 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

77 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

168 mm

Plafoniere impermeabili led OVALI con cambia colore: • Base in policarbonato • Diffusore in policarbonato satinato • Selettore per cambio colore 3000°K - 4000°K • Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 3 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatola Ø16mm • Alimentazione: 220÷240V ~ 50Hz • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa: 87,5lm/W • Fattore di potenza: >0,5 • Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C • Apertura fascio: 100° • Vita media: 30.000 ore • Classe d’isolamento: II • Impermeabile, per montaggio all’esterno IP54 • Resistente agli urti: IK10