ARTELETA INTERNATION - ARTFR12.1 INTERRUTTORE ECOLOGICO - FR12.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di sorveglianza - DC
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4010312203255
Codice prodotto
ARTFR12.1
Cod. produttore
FR12.1
Produttore
ART
Corrente nominale:
16 A
Tensione di sorveglianza:
DC
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Carico max. della lampada fluorescente:
500 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


