pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE30.S PROIETTORE LED 30W+SENSORE MOV.TO - FLTE30.S

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE30.S PROIETTORE LED 30W+SENSORE MOV.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202997865

Codice prodotto

ARTFLTE30.S

Cod. produttore

FLTE30.S

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

34 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

142 mm

Lunghezza:

194 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo ultrapiatto, in alluminio e senza cornice:lo stesso dei Flatspot Evolution senza sensore. Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB,senza alimentatore. Vetro temperato, alta resistenza termica edagli urti, spessore 4 mm. Con finitura prismatica antiabbagliamento. Corpo in pressofusione di alluminio verniciatocon polveri epossidiche ad alta resistenza Alimentazione: 220/240 V – 50/60 Hz. Resa cromatica: >70. Fattore di potenza: >0.9. Staffa orientabile a 180° Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F3x1 mm2 L=60 cm. Resistente agli urti: IK06. Rilevatore di presenza ad alta frequenza:rileva anche movimenti minimi. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 8 sec. – 12 min. Regolazione del crepuscolare 10 – 2.000 lux. Regolazione distanza: 1-9 m. 30W. 2700 lm. 4000 K