pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO - FLT50.SNW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996783

Codice prodotto

ARTFLT50.SNW

Cod. produttore

FLT50.SNW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

50 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

313 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettori LED ultrapiatti con rilevatore di presenza. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperatodi spessore 5 mm. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Per illuminazione diretta ed indiretta. Staffa per il fissaggio regolabile. Dotato di rilevatore di presenza ad alta frequenza. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 5 sec. - 5 min. Regolazione del crepuscolare: 10-2000 lux. Regolazione distanza: 2-12 m. Dimensione: 412x400x72mm. corpo verniciato nero. Lampada: LED 50W 3500Lm bianco 5.500°K 120°.