pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50 PROIETTORE LED 50W 3000K - FLT50

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50 PROIETTORE LED 50W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996240

Codice prodotto

ARTFLT50

Cod. produttore

FLT50

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K
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
Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

35 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

207 mm

Lunghezza:

313 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

FlatSpot Evolution • Schermo tutto vetro, niente bordi • Adatto per il montaggio all’esterno IP65 ed all’interno • Ideale per illuminazione sia diretta che indiretta • Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB, senza alimentatore • Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti, spessore 4 mm • Finitura prismatica antiabbagliamento • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza • Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz • Staffa orientabile a 180° • Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C • Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F 3x1 mm2 L=60 cm • Viti di serraggio in acciaio inox • Resistente agli urti: IK06 • colore corpo bianco- 50W- 4500Lm- 3000K