pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.D PROIETTORE LED 30W 4000K - FLT30.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.D PROIETTORE LED 30W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996219

Codice prodotto

ARTFLT30.D

Cod. produttore

FLT30.D

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

35 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

207 mm

Lunghezza:

313 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

FLATSPOT Proiettore LED ultrapiatto 30W. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. LED multichip brevettato NICHIA. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 30W. Flusso luminoso: 2100 lm . Illuminazione equivalente: 200W . Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=60 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 313 x 207 x 35 mm. Peso: 2,5 kg. Colore: bianco diurno 4.000°K.