pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT20.NW PROIETTORE LED 20W 5500K - FLT20.NW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996639

Codice prodotto

ARTFLT20.NW

Cod. produttore

FLT20.NW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K
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
Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

27.5 mm

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Lunghezza:

213 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED ultrapiatto 20W 1400Lm 5500K. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. LED multichip brevettato NICHIA. Corpo in alluminio. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 20W. Flusso luminoso: 1400 lm. Illuminazione equivalente: 150W. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=60 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 213 x 180 x 27,5 mm. Peso: 0,90 kg.