pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W 5500K - FLT100.NW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W 5500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202997469

Codice prodotto

ARTFLT100.NW

Cod. produttore

FLT100.NW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

57 mm

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

310 mm

Lunghezza:

412 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettori LED ultrapiatti. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperato di spessore 5 mm. Parabolaa specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Dimensione: 412x310x57mm. Lampada: LED 100W 6500Lm 120° bianco 5.500°K. corpo verniciato nero.