pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT10.D PROIETTORE LED 10W 4000K - FLT10.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996110

Codice prodotto

ARTFLT10.D

Cod. produttore

FLT10.D

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

116 mm

Lunghezza:

152 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

780...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore led architetturale dalle dimensioni ridotte e dallo spessore estremamente sottile. Equipaggiato con led multichip ad alta potenza che permette un risparmio energetico sino al 80%. Alimentatore incorporato ad alte prestazioni. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Staffa di supporto regolabile. Grazie al suo design moderno e “minimal” si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente garantendo una forte illuminazione sia diretta che indiretta. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=30 cm; H05RN-F 3x1 mm². Design compatto e leggero. Lampda: LED 10W 780Lm 4000K.