pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 5M STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W - FLR.619

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 5M STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1920 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 2300...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202229201

Codice prodotto

ARTFLR.619

Cod. produttore

FLR.619

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1920 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

2300...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

19.2 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

sì

Tipo cablaggio:

EVG

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia flessibile led per cambio tonalità di bianco. Con questa striscia LED è possibile selezionare in modo semplice e veloce la tonalità di bianco desiderata, dal bianco “caldo” 2.300°K sino al bianco “freddo” 6.500°K, passando per tonalità intermedie. 19,2W 1920 lm