pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W 3000K IP20 - FLR.540.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W 3000K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240

  • Potenza della lampada per metro - 48 W

  • Flusso luminoso al metro - 4200 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202124087

Codice prodotto

ARTFLR.540.WW

Cod. produttore

FLR.540.WW

Produttore

ART

Tipologia:

Nastro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Potenza della lampada per metro:

48 W

Flusso luminoso al metro:

4200 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2835. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Substrato striscia led colore bianco. Questi led consentono di ottenere un’elevatissimo flusso luminoso con un consumo energetico relativamente basso. L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 3000K. 4200 lm/m. 48W/M.