ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.461.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP20 - FLR.461.XW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Flusso luminoso al metro - 1580 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202226187
Codice prodotto
ARTFLR.461.XW
Cod. produttore
FLR.461.XW
Produttore
ART
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Flusso luminoso al metro:
1580 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
EVG
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
8 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
no