ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.321.D 5M STRISCIA 24V 17W 4000K IP20 - FLR.321.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2500 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 17 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202226156
Codice prodotto
ARTFLR.321.D
Cod. produttore
FLR.321.D
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
2500 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
17 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
210
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
1.5 mm
Con elemento terminale:
sì
Lunghezza totale:
5 m