pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA 24V 14.4W 6000K IP68 - FLR.165.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA 24V 14.4W 6000K IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Flusso luminoso al metro - 950 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202124285

Codice prodotto

ARTFLR.165.W

Cod. produttore

FLR.165.W

Produttore

ART

Tipologia:

Nastro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Flusso luminoso al metro:

950 lm

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

12 mm

Altezza/profondità:

4.5 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Lunghezza totale:

5 m

Autoadesivo:

Striscia flessibile a led stagna. Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 5050. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti; ideale per l’utilizzo in ambienti umidi. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce FLR.165 sono adatte per essere utilizzate con i seguenti profili: PA.200, PA.241, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.262, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806. LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m. Dimensioni: 12,0 x 4,5 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Dimmerabile. Resa cromatica: > 80. Grado di protezione: IP 68, sommergibile. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. LED 14,4W/m bianco freddo 6.500°K 950lm/m.