ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.35 TUBO TRIFOSFORO 6400K 35W - FLF.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 2890 lm
Attacco lampada - G5
Temperatura di colore correlata - 6400 K
Forma della lampada - Asta
Efficienza luminosa della lampada - 82.5 lm/W
Confezione
10 PZ
Flusso luminoso:
2890 lm
Attacco lampada:
G5
Temperatura di colore correlata:
6400 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
82.5 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
1463.2 mm
Tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa con risparmio di energia del 20% in confronto dei T8 di pari potenza. Il TRIFOSFORO di grado A è composto da “fosfori” dei migliori produttori mondiali e permette di raggiungere i migliori standard tra cui lamassima luminosità. AMALGAM si tratta di una nuova tecnologia applicata ai tubi fluorescenti. In termini ecologici riduce l’impatto ambientale utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di luminosità ed ilumen iniziali si mantengono costanti fino all’80% del ciclo di vita della lampada.



