ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.3000.6 TUBO TRIFOSFORO 3000K 6W - FLF.3000.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6 W
Attacco lampada - G5
Lunghezza - 226.3 mm
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Flusso luminoso - 270 lm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202666280
Codice prodotto
ARTFLF.3000.6
Cod. produttore
FLF.3000.6
Produttore
ART
Potenza della lampada:
6 W
Attacco lampada:
G5
Lunghezza:
226.3 mm
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Flusso luminoso:
270 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
16 mm
Efficienza luminosa della lampada:
45 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Designazione della lampada:
T5


