pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W - FLF.21

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 105 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Temperatura di colore correlata - 6400 K

  • Forma della lampada - Asta

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202662114

Codice prodotto

ARTFLF.21

Cod. produttore

FLF.21

Produttore

ART

Flusso luminoso:

105 lm

Attacco lampada:

G5

Temperatura di colore correlata:

6400 K

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Diametro del tubo:

26 mm

Lunghezza:

863.1 mm

Tubo fluorescente al trifosforo