pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA LED FIOCCO NEVE BIANCO PURO - FD.018.LED

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA LED FIOCCO NEVE BIANCO PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Altri

  • Lunghezza complessiva - 0.38 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 14 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202117898

Codice prodotto

ARTFD.018.LED

Cod. produttore

FD.018.LED

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Altri

Lunghezza complessiva:

0.38 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

14 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

38 mm

Montati su telaio metallico, con verniciatura epossidica bianca. Realizzati con il tubo SUPERLEDFLEX® art. NSLF.240 e dotati di cavo d’alimentazione in gomma 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44. Dimensioni: 38x38 cm. Consumo: 14 W. Colore: bianco freddo. Temperatura: 7500° K.