pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFBQ10.D APPLIQUE QUADRATA 10W 4000K - FBQ10.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFBQ10.D APPLIQUE QUADRATA 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202098067

Codice prodotto

ARTFBQ10.D

Cod. produttore

FBQ10.D

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

180 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

180 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

39 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

60...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Applique led da esterno supersottile. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato satinato. Colore: bianco, con cornice acciaio. Grado di protezione IP44, per uso all’esterno. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >70. Vita media: 20.000 ore. Risparmio energetico >80%. Fattore di potenza: >0,9. Resistente agli urti: IK06. Dimensioni: 180 x 180 x 39 mm. Lampada: LED 20W 1200lm 4000K 120°.