ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.2203 LAMPADA T10X28 E10 220V 3W - E.10.2203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Massima tensione di lavoro - 220...220 V
Attacco lampada - E10
Forma della lampada - Forma a pera
Lunghezza totale - 28 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8013202337777
Codice prodotto
ARTE.10.2203
Cod. produttore
E.10.2203
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Massima tensione di lavoro:
220...220 V
Attacco lampada:
E10
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza totale:
28 mm
Diametro:
10 mm
Alogeno:
no
Corrente nominale:
14 mA
Krypton:
no
Xeno:
no
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì