pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTDPL13.WW LAMP.LED E27 13W 2700K DIMMERABILE - DPL13.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202844251

Codice prodotto

ARTDPL13.WW

Cod. produttore

DPL13.WW

Produttore

ART

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

122 mm

Diametro:

60 mm

Queste lampade LED dalle dimensioni delle classiche lampadine 60 mm, sono pensate per sostituire le tradizionali sorgenti luminose consentendo un importante risparmio energetico, abbattendo i costi gestione. Con bulbo opacizzato in grado di diffondere sino al 95% della luce prodotta. Corpo in alluminio speciale per garantire un’eccellente dissipazione del calore. Inoltre alcune di queste lampade possono essere dimmerate grazie all’utilizzo di varialuce su tecnologia PWM. • Dimmerabile. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): 80. Angolo diffusione lum.sa: 180°. Vita media: 25.000 ore. IP 20 per uso all’interno