pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3 ROLLFLEX 2 CANALI 44M TRASPAR. - DL.44.3

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3 ROLLFLEX 2 CANALI 44M TRASPAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Potenza della lampada per metro - 16.4 W

  • Tipologia - Flessibile

  • Colore luce - Bianco

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202342801

Codice prodotto

ARTDL.44.3

Cod. produttore

DL.44.3

Produttore

ART

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Potenza della lampada per metro:

16.4 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

36

Lunghezza delle singole sezioni:

2000 mm

Con set di collegamento:

sì

Con elemento terminale:

no

Diametro:

13 mm

Tubo luminoso 3 fili ,Alimentazione: 230 V~, Consumo al metrolineare: 16,4 W, Numero di lampadine al metro: 36, Lunghezza massima per alimentazione: 45 m (738 W), Temperatura di funzionamento: - 20°C + 60°C, Resistenza alla pressione: Kg 100 ogni 2,5 cm2, Distanza tra le lampadine: 27,7 mm, Diametro del tubo: 13 mm, Grado di protezione: IP44, 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, già interconnesso con il tubo in esecuzione stagna IP44, Resistente ai raggi UV, Possibilità di taglio ogni 2 m, Colore: trasparente con lampadine chiare.