ARTELETA INTERNATION - ARTCX.W.D3 CAVO ALIMENT.GOMMA CON DIODO 3A - CX.W.D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Numero di fili - 2
Sezione nominale - 1 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8013202959931
Codice prodotto
ARTCX.W.D3
Cod. produttore
CX.W.D3
Produttore
ART
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Numero di fili:
2
Sezione nominale:
1 mm²
Cavo di alimentazione speciale per tubo LED in gomma H05RN-F 2x1 mm2, con spina IP44 completo di innesto 4 pin. Lunghezza 2 m (per tratte fino a 350 m).