ARTELETA INTERNATION - ARTCLM12.WW CIRCOLINA LED MAGNETICA 12W 3000K - CLM12.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 12...12 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio - 220...240 V
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202669885
Codice prodotto
ARTCLM12.WW
Cod. produttore
CLM12.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
12...12 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio:
220...240 V
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Temperatura di colore correlata:
3000...0 K
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Adatto per illuminazione generale:
sì
Altezza:
28 mm
Diametro:
166 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
25000 h


