ABB - E 91HN/20 Portafusibile E 90 1P+N, 20A. - M200963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - Sì
Bloccabile - Sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542009634
Codice prodotto
ELM200963
Cod. produttore
M200963
Produttore
ABBM200963
Tensione nominale:
400 V
Per dimensione del fusibile:
8,5x31,5 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
Sì
Bloccabile:
Sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
No
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB
Scopri la serie ABB


