pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCD435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20 - CD435

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTCD435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202092041

Codice prodotto

ARTCD435

Cod. produttore

CD435

Produttore

ART

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35 mm

Larghezza:

64 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60Hz Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 24 VDC 60W