pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTC160.L SOSPENSIONI IND.LI 160W LARGE - C160.L

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTC160.L SOSPENSIONI IND.LI 160W LARGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202175201

Codice prodotto

ARTC160.L

Cod. produttore

C160.L

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Diametro esterno:

510 mm

Riflettore:

Opaco

Materiale del riflettore:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

16000...0 lm

Altezza/profondità:

435 mm

Con copertura protettiva:

no

Sospensioni industriali led CALIPSO 160. Equipaggiati con Led Array C.O.B. Bridgelux Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero. Parabola in alluminio satinato lucido. Dissipatore di calore multialettato in alluminio. Alimentazione: 85-265V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 5.500°K. N. LED: 1. Resa cromatica (CRI): Ra>70. Efficenza luminosa: 100 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +65°C. Grado di protezione: IP23. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm H05RN-F. Forniti di golfaro per la sospensione. Consumo: 160W. Flusso luminoso: 16.000 lm. Illuminazione equivalente: 300W. Altezza installazione consigliata: 8m. angolo di diffusione: 90°.