pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTBTF540 PROIETTORE SOLARE LED 5W - BTF540

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBTF540 PROIETTORE SOLARE LED 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202097619

Codice prodotto

ARTBTF540

Cod. produttore

BTF540

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

214 mm

Lunghezza:

298 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico. Di facile installazione a muro tramite tasselli forniti in dotazione Installazione all’esterno IP 65. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. Rilevatore: angolo rilevamento 120°. Distanza rilevamento: 6m. Sensore crepuscolare: intervento tra 750lux. Vita media led: 35.000 ore. 5 W. 500 lm. 4000 K.