pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBTA200 ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100GRAD - BTA200

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBTA200 ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100GRAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 400 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202177540

Codice prodotto

ARTBTA200

Cod. produttore

BTA200

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

400 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

92 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

200...200 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Lunghezza:

1217 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

23000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili). Corpo in alluminio pressofuso. Led SMD Philips 3030. Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto. Alimentatore stagno Meanwell. Alimentazione: 110-270V. Frequenza: 50/60Hz. Temperatura di colore: 4.000°K. Resa cromatica: >80. Efficenza luminosa: 115 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Grado di protezione: IP65, peruso all’esterno. Vita media: 35.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Resistente agli urti: IK06. 200W. Apertura fascio 100°. 23000 lm.