ARTELETA INTERNATION - ARTBTA100 ARMATURA IND.LED 100W LENTE 100GRAD - BTA100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 200 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202177502
Codice prodotto
ARTBTA100
Cod. produttore
BTA100
Produttore
ART
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
200 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
92 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
100...100 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
135 mm
Lunghezza:
633 mm
Fattore di potenza:
0.9
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
11500...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no