ARTELETA INTERNATION - ARTBR21.WW MINI PLAFONIERA LED 24W 3000K - BR21.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1473 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202978161
Codice prodotto
ARTBR21.WW
Cod. produttore
BR21.WW
Produttore
ART
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1473 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Con interruttore:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
30 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no