pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.M MINI PLAFONIERA LED 18W 3700K - BR19.M

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.M MINI PLAFONIERA LED 18W 3700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3700...3700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202974712

Codice prodotto

ARTBR19.M

Cod. produttore

BR19.M

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3700...3700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1173 mm

Con lampada inclusa:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

30 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1550...0 lm

Luce per alimenti. Queste miniplafoniere della serie BRITELITE sono equipaggiate con particolari led appositamente studiati per enfatizzare i colori naturali degli alimenti, mettendo in risalto elementi come la freschezza e l’aspetto dei prodotti, incentivando così all’acquisto. Questi prodotti mantengono le stesse caratteristiche tecniche della serie Britelite, con particolare attenzione ad alcuni parametri fondamentali quali: elevata resa cromatica (CRI): 95. costanza di temperatura di colore dedicata (°K). bassissima emissione di raggi UV. risparmio energetico. bassi costi di manutenzione. acilità d’estensione (prolungabilità). Dimensioni: 22 x 30 x 1.173 mm. Consumo: 18W. Colore: luce rosea per carne. Flusso luminoso: 1.550 lm.