pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.WW MINI PLAFONIERA LED 14W 3000K - BR14.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1173 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202977157

Codice prodotto

ARTBR14.WW

Cod. produttore

BR14.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1173 mm

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.