pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.D MINI PLAFONIERA LED 13W 4000K - BR13.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.D MINI PLAFONIERA LED 13W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 873 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8013202977843

Codice prodotto

ARTBR13.D

Cod. produttore

BR13.D

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

873 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

30 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.