ARTELETA INTERNATION - ARTBR08.B MINI PLAFONIERA LED 8W 2500K - BR08.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2500...2500 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Colore luce - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8013202974514
Codice prodotto
ARTBR08.B
Cod. produttore
BR08.B
Produttore
ART
Temperatura di colore correlata:
2500...2500 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
543 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
22 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
630...0 lm