ARTELETA INTERNATION - ARTBR05.W MINI PLAFONIERA LED 5W 6000K - BR05.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 313 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202977645
Codice prodotto
ARTBR05.W
Cod. produttore
BR05.W
Produttore
ART
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
313 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Con interruttore:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
30 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no