ARTELETA INTERNATION - ARTBNT37.WW LAMP.LED E14 5W 2700K DIMMERAB. - BNT37.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 325...325 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Forma della lampada - Candela
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8013202844169
Codice prodotto
ARTBNT37.WW
Cod. produttore
BNT37.WW
Produttore
ART
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
325...325 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
105 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Diametro:
37 mm


