pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.D 5M STRISCIA 24V 14.4W 4000K IP55 - BLR.450.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.D 5M STRISCIA 24V 14.4W 4000K IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1080 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202188287

Codice prodotto

ARTBLR.450.D

Cod. produttore

BLR.450.D

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1080 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

2 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K. 14,4 W/M. 1080 lm/m.