pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.3W 5M STRISCIA 24V 4.8W 3000K IP20 - BLR.422.3W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.3W 5M STRISCIA 24V 4.8W 3000K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 230 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202188164

Codice prodotto

ARTBLR.422.3W

Cod. produttore

BLR.422.3W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

230 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

4.8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

no

Sottili led tipo 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.422 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 3000K, 4,8W/M