pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP67 - BLR.125.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA 12V 4.8W 4000K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60

  • Potenza della lampada per metro - 4.8 W

  • Flusso luminoso al metro - 250 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202187884

Codice prodotto

ARTBLR.125.D

Cod. produttore

BLR.125.D

Produttore

ART

Tipologia:

Nastro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Potenza della lampada per metro:

4.8 W

Flusso luminoso al metro:

250 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Le strisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K, 4,8 W/M250 lm/W.