ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.13 BASE PER PLAFONIERA 13W - BASE.13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 570 mm
Con lampada inclusa - no
Larghezza - 22 mm
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8013202663272
Codice prodotto
ARTBASE.13
Cod. produttore
BASE.13
Produttore
ART
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
570 mm
Con lampada inclusa:
no
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Altezza/profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Base della plafoniera fluorescente completa di:•Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 13W 570 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato