pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTB23.10.130 LAMPADA T9X23 BA9S 130V 2.6W - B23.10.130

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Massima tensione di lavoro - 130...130 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202337531

Codice prodotto

ARTB23.10.130

Cod. produttore

B23.10.130

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Massima tensione di lavoro:

130...130 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

LED

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza totale:

23 mm

Diametro:

9 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

20 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Lampade per segnalazione a filamento T9X23 2.6W Ba9s 130V 20mA.