pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.482 LAMPADA T10X28 BA9S 48V 2W - B.10.482

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Massima tensione di lavoro - 48...48 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Forma della lampada - Forma a pera

  • Lunghezza totale - 28 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202338040

Codice prodotto

ARTB.10.482

Cod. produttore

B.10.482

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2...2 W

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Attacco lampada:

BA9s

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro:

10 mm

Corrente nominale:

40 mA

Xeno:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Lampade per segnalazione a filamento 2W 48V 40mA.